Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Japansäge
>
Japansäge Sägeblatt
>
Artikel
DeWALT DT20740-QZ Multifunktionswerkzeugzubehör Sägeblatt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62785752
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT20740-QZ
EAN/GTIN:
5035048537268
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Holz
Ursprungsland
Deutschland
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Multifunktionswerkzeugzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Multifunktionsschneider
,
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
multi-cutter dewalt
,
elektro multi cutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCS356NT-XJ Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb
DeWalt
DCS356NT-XJ
ab € 144,08*
Zubehör
DeWALT DWE315 Elektrisches Multi-Tool 300 W Schwarz, Gelb
DeWalt
DWE315-QS
ab € 95,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen