Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40041000 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40041000 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40041000 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40041000 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62803496
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40041000
EAN/GTIN:
     4018754224760
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
847 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
100 mm
Zertifizierung
DIN 894
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.