Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel
KS Tools 517.0739-E Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62804850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0739-E
EAN/GTIN:
     4042146495759
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
ks tools doppel-maulschlüssel
Doppel-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
21 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
4x5 mm
Zertifizierung
DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.