Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Neigungsmesser
>
Artikel
Stanley FATMAX Digital Level
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-62810711
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
0-42-086
EAN/GTIN:
3253560420864
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Wasserwaage
Länge (m)
1.2 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl Blasen
2
Anti-Schock-Blasen
Ja
Speicherfunktion
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Auswählbare Einheiten
%, Grad
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
... >
Handwerkzeuge
>
Mess- & Planwerkzeuge
>
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Neigungsmessgerät
,
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
wasserwaage aluminium
,
wasserwaage
,
stanley wasserwaage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 1-43-524 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-524
ab € 22,66*
Ähnlich
Stanley 1-43-525 Wasserwaage 0,6 m Grau
Stanley
1-43-525
ab € 24,57*
Ähnlich
Stanley 1-43-553 Wasserwaage 0,6 m Gelb
Stanley
1-43-553
ab € 13,75*
Ähnlich
Stanley Fatmax Classic Pro Wasserwaage 0,6 m Schwarz, Gelb
Stanley
FMHT42554-1
ab € 16,48*
Ähnlich
Stanley I-Profil Wasserwaage FatMax II magentisch
Stanley
1-43-554
ab € 16,65*
Ähnlich
Stanley STHT1-43102 Wasserwaage 0,4 m Gelb
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,82*
Ähnlich
Stanley STHT1-43110 Wasserwaage 0,4 m Aluminium
Stanley
STHT1-43110
ab € 12,95*
Ähnlich
Stanley 0-42-063 Neigungsmesser FatMax digital 40 cm
Stanley
0-42-063
ab € 58,41*
Ähnlich
Stanley Neigungsmesser, Typ I-Beam, 400mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, 5 mm/m, ±0 mm/m
Stanley
0-43-617
ab € 26,76*
Ähnlich
Stanley XTHT1-42131 Wasserwaage FM I-Profil 60cm
Stanley
XTHT1-42131
ab € 25,92*
Ähnlich
Stanley XTHT1-42132 Wasserwaage FM I-Profil 60cm magnetisch
Stanley
XTHT1-42132
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen