Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml
Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml
Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml
Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml
Villeroy & Boch 1666210035 Weinglas Weißwein-Glas 380 ml
Artikel-Nr.:
     2813-456-6818
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1666210035
EAN/GTIN:
     5450523017330
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Flötenglas
Material
Kristall, Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
La Divina
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
380 ml
Glas-Höhe
227 mm
Glasschalendurchmesser
87 mm
Gewicht
180 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,757*
€ 9,147*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 38,75004*
€ 50,56002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,147*
€ 10,885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,737*
€ 10,397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,447*
€ 10,052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,757*
€ 8,041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 54,882* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.