| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62966485 Herst.-Nr.: 4052025210724 EAN/GTIN: 4052025210724 |
| |
|
| | |
| Große Eiswürfelform Silikon für kalte Drinks
Mit der großen Eiswürfelform aus Silikon kühlen und dekorieren Sie Ihr Getränk. Der XXL Eiswürfel ist ein echter Blickfang im Glas und kühlt aufgrund seiner Größe lange Zeit. Der spülmaschinenfeste Eiswürfel Behälter hat 6 getrennte Fächer. Das Eis ist dadurch einzeln entnehmbar. Die lebensmittelechte Silikonform ist frei von BPA und geruchsneutral. Da sie Temperaturen von - 40 bis + 230 °C standhält, ist der Eiswürfel Bereiter auch zum Backen geeignet. Dank der vielseitigen Eiswürfelform überraschen Sie Ihre Gäste mit gut gekühltem Eistee, selbstgemachtem Joghurt-Eis oder frischgebackenen Küchlein.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 165 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 116 g | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Merkmale | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | | Form | Rechteckig | | Typ | Form | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Silikon | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 230 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |