| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-63055350 Herst.-Nr.: 4052025047405 EAN/GTIN: 4052025047405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rustikale Teekiste für Deine Tee-Vorräte
Die Teebeutelbox aus Bambus ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich und aromageschützt aufbewahren möchtest. Pro Fach finden je 10 Teebeutel Deiner Lieblingssorten Platz und sind stets griffbereit verfügbar. Der Teebehälter verhindert so lästiges Suchen im Vorratsschrank und ist ein dezenter Blickfang auf Küchenregal oder Arbeitsplatte. Der stabile Teekasten mit praktischem Deckel sorgt für eine staubgeschützte Aufbewahrung.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 160 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 90 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 800 g | Merkmale | Produktfarbe | Bambus | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Bambus, Kunststoff | ![](/p.gif) | Anzahl von Fächern | 8 | ![](/p.gif) | Scharnierdeckel | Ja | ![](/p.gif) | Form | Rechteck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |