Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021451 Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Relaxdays Eiskugelform Silikon, für 4,5 cm Eiskugeln, 2-teilig, Portionierer mit Deckel, HxBxT: 5 x 18 x 13 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63107924
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025214517
EAN/GTIN:
     4052025214517
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
Eiskugelform aus weichem Silikon

Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit eiskalten Cocktails oder anderen leckeren Drinks! Neben der langanhaltenden Kühlwirkung überzeugen die bis zu 6 Eiskugeln als Hingucker im Glas. Die 2-teilige Eiskugelform ist denkbar leicht zu bedienen. Durch die Öffnungen gießen Sie Wasser ein. Die beiden Teile stecken Sie ineinander, sodass kein Tropfen entweichen kann. Ein paar Stunden später lassen sich die Eiskugeln das des flexiblen Materials problemlos aus der Silikonform lösen. Nach dem Gebrauch ist die Reinigung in der Spülmaschine kein Problem. Hinweis zur Verwendung: Am einfachsten lässt sich die Eiskugelform nutzen, wenn die Kammern unter fließendem Wasser befüllt werden. Die obere und die untere Schale dabei zusammenstecken. Wasser kann sich in diesem Fall auch auf der oberen Abdeckung sammeln. Das ist kein Problem und die Eiskugel-Form kann so ins Gefrierfach gestellt werden. Am nächsten Tag, haben Sie die gewünschten Kugelformen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
180 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Form
Rechteckig
Typ
Form
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 230 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.