| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-63122235 Herst.-Nr.: 4052025214524 EAN/GTIN: 4052025214524 |
| |
|
| | |
| Silikonform für Eiswürfel
Sie wollen Ihren Gästen am nächsten Partyabend leckere, eisgekühlte Drinks servieren? Mithilfe dieser Eiswürfelform aus Silikon ist das kein Problem. Maximal 15 Eiswürfel stellt Ihnen der Eiswürfelbehälter zur Verfügung, die sich entspannt einzeln entnehmen lassen. Kühlen Sie Whiskey, Cola und andere Getränke. Die immer weiche Silikonform ist ein nützliches Bar-Accessoires. Darüber hinaus ist der Eiswürfelbereiter PBA-frei und lebensmittelecht. Somit steht einem unverfälschten Genuss nichts im Wege!
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 195 mm | | Tiefe | 125 mm | | Höhe | 35 mm | | Gewicht | 130 g | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Merkmale | Anzahl Teile | 15 Stück(e) | | Form | Rechteckig | | Typ | Form | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Silikon | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 230 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |