Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Kensington Käsehobel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63125431
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1264001483
EAN/GTIN:
     4003686167353
Suchbegriffe:
Käse-Hobel
Käsehobel
Parmesan-Hobel
Parmesanhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
148 mm
Gewicht
148 g
Merkmale
Messertyp
Käsehobel
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.