Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 61204 Holz Oval Servierplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 61204 Holz Oval Servierplatte
Kesper 61204 Holz Oval Servierplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63234649
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270612046
EAN/GTIN:
     4000270612046
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierplatte
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Form
Oval
Tiefkühlgeeignet
Ja
Bruchfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
250 mm
Dicke
20 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.