Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1173090032 Weinglas 230 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1173090032 Weinglas 230 ml Weißwein-Glas
Villeroy & Boch 1173090032 Weinglas 230 ml Weißwein-Glas
Villeroy & Boch 1173090032 Weinglas 230 ml Weißwein-Glas
Villeroy & Boch 1173090032 Weinglas 230 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63268133
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1173090032
EAN/GTIN:
     4003683279301
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Hock-Glas
Material
Kristall, Glas
Produktfarbe
Grün
Beste Verwendung
Chardonnay-Wein, Grauburgunder-Wein
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Boston
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
230 ml
Glas-Höhe
120 mm
Glasschalendurchmesser
81 mm
Gewicht
275 g
Weitere Suchbegriffe: Weißweinglas, Weißweinkelch, weinglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.