Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal 108616030600 Blumenkübel Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Melamin Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal 108616030600 Blumenkübel Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Melamin Weiß
Rosti Mepal 108616030600 Blumenkübel Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Melamin Weiß
Rosti Mepal 108616030600 Blumenkübel Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Melamin Weiß
Rosti Mepal 108616030600 Blumenkübel Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Melamin Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63272386
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     108616030600
EAN/GTIN:
     8711269909356
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Kräutertöpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Höhe
220 mm
Länge (mm)
273 mm
Merkmale
Produkttyp
Pflanzgefäß
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Melamin
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel weiß, blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.