Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10016742 Küchengeschirr-Organiser/Abtropfer Veranstalter Einschub Schrankschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Besteckkasten in Natur- (B)48 x (H)5 x (T)46 cm 10016742_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63272682
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10016742
EAN/GTIN:
     4052025167424
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten höhe 5cm
Variabler Besteckeinsatz für jede Küchenschublade

Messer, Löffel, Gabeln, Scheren, Kellen, all das wird für den täglichen Gebrauch benötigt und fliegt meist lose in den Schubladen umher. Meist muss man lange suchen, bis man das gewünschte Messer gefunden hat. Dabei ist es nicht gut, wenn man verschiedene Klingenarten beieinander lagert. So sind z.B. Keramikklingen sehr empfindlich und sollten entweder mit einem Klingenschutz, oder einzeln gelagert werden. In einem Besteckkasten können Sie Ihre Utensilien geordnet aufbewahren, da genügt ein Griff und schon hat man das richtige Messer zur Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Veranstalter
Bauart
Einschub
Unterstützte Positionierung
Schrankschublade
Vorgesehene Verwendung
Besteck
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Form
Rechteck
Anzahl von Fächern
7
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.