Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020241 Küchen-Schneidebrett Rund Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzateller in Natur - ø33 cm 10020241_0
Pizzateller in Natur - ø33 cm 10020241_0
Pizzateller in Natur - ø33 cm 10020241_0
Pizzateller in Natur - ø33 cm 10020241_0
Pizzateller in Natur - ø33 cm 10020241_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63395830
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020241
EAN/GTIN:
     4052025202415
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Pizzateller und Schneidebrett in einem

Bereiten Sie Ihre Pizza frisch zu und servieren Sie sie auf diesem robustem Bambusbrett. Das Schneidbrett hat 6 vorgezeichnete Teile, die das Schneiden der Pizza in gleichmäßige Stücke erleichtern. Das lebensmittelechte Bambus macht den Pizzateller ideal zum Servieren und Essen der Pizza. Doch auch zum Schneiden und Servieren von Obst, Gemüse und Fleisch eignet sich der Holzteller perfekt. Das verwendete Bambusholz lässt sich nach Gebrauch leicht reinigen, sollte jedoch nicht in den Geschirrspüler gegeben werden.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.