Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau
Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau
Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau
Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau
Rosti Mepal 108615043400 Blumenkübel Drinnen Kräutertopf Freistehend Melamin Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63684776
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     108615043400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Kräutertöpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
145 mm
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Produkttyp
Kräutertopf
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Melamin
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.