Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photoleitereinheit Black 30k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photoleitereinheit Black 30k
Epson Photoleitereinheit Black 30k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6383486
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051204
EAN/GTIN:
     8715946474656
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Photoconductor Unit Black (c13S051204)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1 ml
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C3900N, C3900TN
Schwarztoner Seitenleistung
30000 Seiten
Ursprungsland
Thailand
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1.28 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
Epson
C13S051203
ab € 110,70*
Ähnlich
Epson
C13S051202
ab € 111,73*
Ähnlich
Epson
C13S051201
ab € 110,70*
Ähnlich
Epson
C13S050592
ab € 106,47*
Ähnlich
Epson
C13S050591
ab € 107,21*
Ähnlich
Epson
C13S050590
ab € 107,21*
Ähnlich
Ampertec
C13S050590
ab € 116,46*
Ähnlich
Ampertec
C13S050591
ab € 103,77*
Ähnlich
Ampertec
C13S050592
ab € 98,39*
Ähnlich
Ampertec
C13S050593
ab € 22,80*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050590
ab € 35,24*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050591
ab € 35,81*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050592
ab € 35,72*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050593
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.