Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal 106230015700 Rührschüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal 106230015700 Rührschüssel
Rosti Mepal 106230015700 Rührschüssel
Rosti Mepal 106230015700 Rührschüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64052240
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     106230015700
EAN/GTIN:
     8711269938578
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
rührschüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Mischbehälter
3
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
675 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Produkttyp
Set
Produktfarbe
Blau
Schüsselkapazität
0.35 l
Fassungsvermögen Schüssel 2
0.75 l
Fassungsvermögen Schüssel 3
1.25 l
Schüsselmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.