Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van der Meulen 1371024 Grillzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Van der Meulen 1371024 Grillzubehör Bürste
Van der Meulen 1371024 Grillzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65268073
Hersteller:
     Van der Meulen
Herst.-Nr.:
     1371024
EAN/GTIN:
     8718158046239
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grillbürste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Typ
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.