Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Inter-Tech 88881309 Computer-Gehäuse Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65339192
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881309
EAN/GTIN:
     4260455643634
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Für alle die auf Design stehen ist das Thunder mit seinem leicht getönten Seitenteil aus Plexiglas und dem zuschaltbaren LED-Licht an der Front der ideale Kandidat für ein PC-System mit trendiger LED-Beleuchtung. Dazu trägt auch der serienmäßig, an der Rückwand verbaute, 120mm Lüfter mit blauer LED-Beleuchtung bei. Zwei weitere Einbaumöglichkeiten für 120mm Lüfter in der Front verbessern zudem den Airflow im Gehäuse.

Auf dem Deckel des Gehäuses befinden sich USB 2.0 und 3.0 Anschlüsse, die HD-Audio Buchsen sowie der LED-Taster, mit dem sich manuell die LED-Beleuchtung in der Frontblende An- und Ausschalten lässt. Ein herausnehmbarer Staubfilter unter dem Netzteil sowie vielfältige Möglichkeiten zum Verlegen der Kabel, komplettieren das Angebot.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
3820 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
3060 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Ventilator-Anschluss
3-polig
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.