Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 58007 Büro- & Computerstuhl-Teil Grau, Schwarz Lendenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65524871
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     58007
EAN/GTIN:
     8014437020410
Suchbegriffe:
Auto-Rückenkissen
Autorückenkissen
KFZ-Rückenkissen
Kyphosekissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lendenkissen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
58005
ab € 37,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.