Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent 58005 Büro- & Computerstuhl-Teil Blau Lendenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65524870
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     58005
EAN/GTIN:
     8014437020397
Suchbegriffe:
Auto-Rückenkissen
Autorückenkissen
KFZ-Rückenkissen
Kyphosekissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lendenkissen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
58007
ab € 74,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.