Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-65 32 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-65 32 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz
Advantech AIM-65 32 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65533940
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-65AT-21101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
100 G
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2KT
Prozessor Codename
Cherry Trail
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
Anzahl der Rechenwerke
12
PCI Express Konfigurationen
1x1
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1200 x 1920 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Display Glasart
Corning Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
600 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 592
ARK Prozessorerkennung
93361
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 6.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CCC, BSMI RED, FCC ID, IC, TELEC, NCC, SRRC, RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,67*
€ 811,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,65*
€ 779,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,00*
€ 725,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 126,35*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.