Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-DDS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-DDS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Advantech AIM-DDS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65557845
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-OFD0-0481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Dockingstation für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
169.44 mm
Höhe
122.12 mm
Gewicht
730 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Advantech
Kompatibilität
AIM-68
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE UL, CB, LVD, CCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
19 V
Weitere Suchbegriffe: Tablet Dockingstation, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.