Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman DEM202 Lautstärkemesser Analog 30 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman DEM202 Lautstärkemesser Analog 30 - 130 dB
Velleman DEM202 Lautstärkemesser Analog 30 - 130 dB
Velleman DEM202 Lautstärkemesser Analog 30 - 130 dB
Velleman DEM202 Lautstärkemesser Analog 30 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65802607
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DEM202
EAN/GTIN:
     5410329599133
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 75 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Akku-/Batterietyp
6F22
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Merkmale
Produkttyp
Analog
Frequenzgewichtung
A-Gewichtung, C-Gewichtung
Zeitgewichtung
Schnell, langsam
Messbereich
30 - 130 dB
Genauigkeit
1.4 dB
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Frequenzbereich
31.5 - 8000 Hz
Funktion Min/Max
Ja
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
258 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.