Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Maverick Computerbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Maverick Computerbrille
Gunnar Optiks Maverick Computerbrille
Gunnar Optiks Maverick Computerbrille
Gunnar Optiks Maverick Computerbrille
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65885265
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     MAV-05001
EAN/GTIN:
     810003940414
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Oval
Stil
Gaming
Rahmenfarbe
Edelstahl
Rahmenmaterial
Edelstahl
Einstellbare Nasenpads
Ja
Objektivfarbe
Bernstein
Kollektion
Maverick
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
57 mm
Breite Nasensteg
14 mm
Brillenbügellänge
135 mm
Gewicht
31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.