Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3438-E Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
KS Tools 911.3438-E Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65976194
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146397909
EAN/GTIN:
     4042146397909
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
38 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
53 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.