Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 918.3943-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 918.3943-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 918.3943-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65988352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.3943-E
EAN/GTIN:
     4042146092095
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Torx-Schlüsselgrößen
T25
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.