Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 517.0412 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
KS Tools 517.0412 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66092868
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0412
EAN/GTIN:
     4042146036969
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel abgewinkelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Silber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
144 mm
Gewicht
158 g
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.