Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-550-45-2.25-6 Sägeblatt 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-550-45-2.25-6 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-6 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-6 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-6 Sägeblatt 55 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66136445
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-550-45-2.25-6
EAN/GTIN:
     7311518114428
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Breite
45 mm
Tiefe
2.25 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
6
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.