Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS010-1719 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS010-1719 Ringschlüssel
Bahco NS010-1719 Ringschlüssel
Bahco NS010-1719 Ringschlüssel
Bahco NS010-1719 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66150361
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS010-1719
EAN/GTIN:
     7314150293698
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
doppelringschlüssel gerade
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Bronze-Farbe
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
17x19 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
185 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (funkenfrei)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.