| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-66549537 Herst.-Nr.: BS14-05007 EAN/GTIN: 4017538076595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, Displayport Stecker 1.1 auf DVI 24+5 Buchse Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.1 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 24+5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |