Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mana Laterne LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mana Laterne LED Weiß
SLV Mana Laterne LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66556814
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
449 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
556 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schutzart
I
Material
Stahl
Lampen
Lampentyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
320 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000616
ab € 21,15*
Zubehör
SLV
1000824
ab € 14,85*
Zubehör
SLV
1000618
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.