Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099191000 Duschkorb & -behälter Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099191000 Duschkorb & -behälter Glas
Duravit 0099191000 Duschkorb & -behälter Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66579306
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099191000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Chrom
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099201000
ab € 41,89*
Ähnlich
Duravit
0099511000
ab € 68,17*
Ähnlich
Duravit
0099688200
ab € 247,67*
Ähnlich
Duravit
0099688700
ab € 86,27*
Ähnlich
Duravit
0099688500
ab € 90,42*
Ähnlich
Duravit
0099688800
ab € 90,49*
Ähnlich
Duravit
0099688400
ab € 90,47*
Ähnlich
Duravit
0099688300
ab € 90,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.