Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099688200 Schrankteil Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099688200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099688200 Schrankteil Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65214323
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099688200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Glasablage
Glasablage Badmöbel
badmöbel glasablage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
310 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,38*
€ 355,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099191000
ab € 41,92*
Ähnlich
Duravit
0099201000
ab € 42,11*
Ähnlich
Duravit
0099511000
ab € 67,92*
Ähnlich
Duravit
99688300
ab € 90,51*
Ähnlich
Duravit
99688400
ab € 90,74*
Ähnlich
Duravit
99688500
ab € 90,56*
Ähnlich
Duravit
99688700
ab € 90,53*
Ähnlich
Duravit
99688800
ab € 90,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.