Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9871401 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9871401 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871401 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871401 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Fellowes 9871401 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662931
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9871401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte 180cm x 90 cm
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Walnuss
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1800 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
24700 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1957 mm
Paketgewicht
31200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,68*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,68*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,47*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,50*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,26*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,49*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,85*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,24*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,32*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,06*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,66*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,70*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,19*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,44*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.