Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66665783
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL12-PWM
EAN/GTIN:
     7340172701590
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.16 W
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.18 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
169 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
212 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.7 dB
Mindestluftstrom
20.68 cfm
Maximaler Luftstrom
85.71 cfm
Luftstrom
145.62 m³/h
Minimum Luftdruck
0.36 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.78 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.