Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 PWM 3P Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     832-324472
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P
EAN/GTIN:
     7340172701613
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.16 W
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.18 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
169 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
592 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.7 dB
Mindestluftstrom
20.68 cfm
Maximaler Luftstrom
85.71 cfm
Luftstrom
145.62 m³/h
Minimum Luftdruck
0.36 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.78 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,41*
€ 43,81*
3 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,67*
€ 46,62*
5 Tage
28
pro Stück
€ 1,00*
ab € 42,53*
€ 57,09*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 42,68*
€ 57,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,48*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.