Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Fractal Design Prisma AL-12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66665807
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-PRI-AL12
EAN/GTIN:
     7340172701583
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.2 W
Spannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.1 A
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
167 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
210 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
6
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.5 dB
Maximaler Luftstrom
50.63 cfm
Luftstrom
86.02 m³/h
Maximum Luftdruck
1.27 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.