Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI WLAN
Lexmark MB2236adw Laser A4 600 x 600 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66926779
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18M0410
EAN/GTIN:
     734646672993
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Eine zuverlässige Lösung
Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten pro Minute, einem 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher bietet das MB2236adw MFP eine beeindruckende Performance und unterstützt bis zu vier Anwender dank bis zu 251 Blatt Zuführungskapazität und einer Tonerreichweite von bis zu 6000 Seiten.

WLAN standardmäßig
Die zusätzlich zu den Ethernet- und USB-Anschlüssen standardmäßig integrierte WLAN-Funktionalität ermöglicht sowohl Desktop-Computern als auch autorisierten mobilen Benutzern eine einfache Druckausgabe über die Lexmark Mobile Print-App sowie durch Mopria® und AirPrint-Zertifizierungen.

Scannen, Kopieren und Faxen
Mehr als nur Drucken – die standardmäßigen Scan-, Kopier- und Faxfunktionen des MB2236adw steigern die Produktivität Ihres Teams. Beim einseitigen Scannen werden Dokumente in Schwarzweiß mit bis zu 23* Seiten pro Minute erfasst.

Kompakt und wirtschaftlich
Auch bei knapper Stellfläche findet der MB2236adw mit seinen Abmessungen von nur 41,5 cm Breite x 36,0 cm Tiefe x 35,2 cm Höhe immer einen Platz. Der standardmäßige zweiseitige Druck sowie Energiesparmodi senken zudem die Betriebskosten.

Rundum-Sicherheitspaket
Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, am Gerät sowie im und über ein Netzwerk.

Unison-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems, bietet einmalige Nachhaltigkeit – und trägt damit wesentlich zur Leistung des Lexmark Drucksystems bei.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
20 - 75 g/m²
Scan-Mediengewicht
20 - 75 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
55 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
52 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ICES-003 B, BSMI B, VCCI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
434 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
14020 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
10000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Netzwerkdrcukmethoden
LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, HTTP, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
8 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
25 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
36 Kopien pro Minute
Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter)
18 Seiten pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
8.4 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
460 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
460 W
Energieverbrauch (bereit)
5.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druckränder
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker lexmark monochrom, lexmark laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.