| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-67463920 Herst.-Nr.: EU145202-5 EAN/GTIN: 856235006672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | Merkmale | Beste Verwendung | Universal | ![](/p.gif) | Material | Nylon, Polymer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Antistatisch | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu greifen | Ja | ![](/p.gif) | Schutzbeschichtung | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl Werkzeuge | 3 Werkzeug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, antistatik matte ifixit, fußbodenmatte, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |