Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0298 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Value 26.99.0298 Rack Zubehör Blindplatte
Value 26.99.0298 Rack Zubehör Blindplatte
Value 26.99.0298 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     337-26.99.0298
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0298
EAN/GTIN:
     7630049611900
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
231.7 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,32*
€ 8,02*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 14,16*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0000
ab € 4,06*
Ähnlich
VALUE
26.99.0295
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.