Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Captuvo SL22 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Captuvo SL22 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Honeywell Captuvo SL22 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Honeywell Captuvo SL22 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Fotodiode Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67938491
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SL22-023302-H-K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1150 mAh
Batteriereichweite
8 h
Ladezeit
6 h
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
139 g
Breite
143.5 mm
Tiefe
70.3 mm
Höhe
30 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Tropfsicher
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Fotodiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,14*
€ 1.015,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,89*
€ 1.012,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,91*
€ 1.004,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,21*
€ 943,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.