Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-65 4G LTE 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-65 4G LTE 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz
Advantech AIM-65 4G LTE 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 6.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68698481
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-65AT-23304000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2KT
Prozessor Codename
Cherry Trail
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
Anzahl der Rechenwerke
12
PCI Express Konfigurationen
1x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1200 x 1920 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Display Glasart
Corning Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
600 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WWAN
Installiert
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 592
ARK Prozessorerkennung
93361
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 6.0
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CCC, BSMI RED, FCC ID, IC, TELEC, NCC, SRRC, RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,40*
€ 1.340,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,83*
€ 1.333,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,82*
€ 1.304,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,84*
€ 1.273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,32*
€ 1.226,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-S200SILVER
ab € 124,41*
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
ab € 58,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.