Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart UPS SRT 1500VA 230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart UPS SRT 1500VA 230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
APC Smart UPS SRT 1500VA 230V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69220413
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT1500UXI-LI
EAN/GTIN:
     731304338710
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
17510 g
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
28210 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, CE Mark, EAC, RCM, VDE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
50 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
340 J
Wärmeableitung
450 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, IEC 60320
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,06*
€ 1.851,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,45*
€ 1.843,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,02*
€ 1.790,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,02*
€ 1.752,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,64*
€ 1.717,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.