Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Princess 182012 Zubehörsatz 5.2 L Aerofryer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69266878
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182012.01.001
EAN/GTIN:
     8713016074812
Ein Aerofryer ist lässt sich vielseitiger zur Lebensmittelzubereitung einsetzten als nur für Chips und Snacks. Dank Highspeed-Konvektionstechnologie wird die Hitze optimal verteilt, so dass Sie in einem Princess Aerofyrer nicht nur frittieren, sondern auch backen und grillen können. Mit diesem 10-teiligen Zubehörset können Sie jede Art der Lebensmittelzubereitung mit einem Aerofryer ausprobieren. Das Set ist für die Aerofryer-Modelle 182025, 182050 und 182051 geeignet.

Backform und Pizzapfanne
Bereiten Sie einen selbstgemachten Apfelkuchen in Ihrem Aerofryer zu und überraschen Sie Freunde und Familie. Die Backform ist groß genug für einen Kuchen für bis zu 6 Personen und passt problemlos in den Korb der Modelle 182025, 182050 und 182051. Außerdem können Sie mit der Pizzapfanne auch Ihre eigene Pizza zubereiten. Nehmen Sie fertigen oder selbstgemachten Teig und wählen Sie dann den gewünschten Belag. Im Nu haben Sie Ihre Pizza fertig.

Grillrost und Muffin-Formen
Auf dem Grillrost können Sie Fleisch, Fisch und Gemüse zubereiten, ohne Öl benutzen zu müssen. Sie legen den Rost einfach in den Korb des Aerofyer, um Hamburger und Lachs zu grillen, oder benutzen ihn, um heiße Lebensmittel vor dem Servieren etwas abkühlen zu lassen. Beenden Sie Ihr Abendessen, indem Sie sechs Muffins oder Cupcakes in den Silikon-Muffin-Formen backen. Ihre Kinder werden Ihnen begeistert zur Hand gehen!

Silikonmatte
Schließlich gehört noch eine Silikonmatte zum Set, auf der Sie den heißen Korb oder Zubehörteile ablegen können, um Ihre Arbeitsplatte oder Tischoberfläche vor der Hitze zu schützen. Ideal, falls Ihre Familie nicht auf all die leckeren Sachen warten kann, die Sie in Ihrem Aerofryer zubereiten.

Lieferumfang:
1 Backform, 1 Pizzapfanne, 1 Grillrost, 6 Silikon-Muffin-Formen, 1 Silikonmatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
520 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
800 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Muffinform(en)
Ja
Anzahl der Muffinformen
6
Muffinformmaterial
Silikon
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Typ
Zubehör-Set
Markenkompatibilität
Prinzessin
Kompatibilität
182025, 182050, 182051
Produktfarbe
Mehrfarbig
Pizzablech enthalten
Ja
Matte enthalten
Ja
Mattenmaterial
Silikon
Grillrost
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182025.01.001
ab € 68,12*
Zubehör
Princess
01.182050.01.001
ab € 80,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.