Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Princess 182050 Digitale Familien Heizluftfriteusse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38241292
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182050.01.001
EAN/GTIN:
     8713016051936
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
princess friteuse
Der luxuriöse Princess Family Aerofryer mit Digitaldisplay hat einen besonders großen Korb. Mit einem Durchmesser von 24 cm eignet sich diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von Gebäck, Quiche und sogar Brot. Abgesehen davon können Sie dank dem besonders großen Fassungsvermögen von 5,2 l genügend Pommes Frites für die gesamte Familie oder sogar ein komplettes Gericht auf einmal zubereiten. Damit ist der Princess Aerofryer die ideale Lösung, um ein gesundes Essen zu zaubern, dass die gesamte Familie mag.

Mit sieben vorprogrammierten Einstellungen vielseitig und einfach
Der Princess Family Aerofryer mit Digitaldisplay hat sieben vorprogrammierte Einstellungen, die Sie per Tastendruck für Pommes Frites, Fleisch, Fisch, Krabben, Hähnchen, Steak und Gebäck auswählen können. Der Aerofryer ist nicht nur die perfekte Lösung für Pommes Frites, sondern auch für eine gesündere Zubereitung von Fisch, Fleisch und Gemüse.

Die neueste Technologie für gesundes Heißluftfrittieren
Der Princess Family Aerofryer mit Digitaldisplay kombiniert zirkulierende Heißluft mit der perfekten Gartemperatur, so dass sie ihn zum Frittieren, Backen, Grillen und Braten. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Fettfrei bedeutet außerdem keinerlei Unordnung, so dass Sie das Gerät für den alltäglichen Gebrauch in der Küche lassen können. Abgesehen von den sieben programmierten Einstellungen können Sie auch noch die Temperatur manuell zwischen 80˚C und 200˚C regulieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. So lassen sich Brötchen, Fleischbälle und Quiche ganz einfach zubereiten.

Heißluft statt Öl
Sie benötigen nur ganz wenig oder gar kein Öl, da für die Zubereitung der Pommes Frites, für das Fleisch, den Fisch und das Gemüse heiße Luft zum Zirkulieren gebracht wird. Bei frischen Kartoffeln empfiehlt es sich, einen Esslöffel Öl zuzugeben, damit die Kartoffeln etwas knuspriger werden. Das Gerät kann auch Gerichte aufwärmen, ohne dass diese wie bei einer Mikrowelle austrocknen. Mit dem kühlbleibenden Griff kann man den Behältereinsatz sicher entnehmen und die zubereitete Speise am Tisch servieren.

Einfache Bedienung
Mit dem abnehmbaren Korb und dem stets kühlen Griff ist das Servieren der Zutaten einfach und sicher. Der abnehmbare Korb und die antihaftbeschichtete Schublade des Princess Digital Family Aerofryer sind spülmaschinenfest, so dass der Aerofryer im Handumdrehen gereinigt ist. Dank Anti-Rutsch-Füßen hat der Aerofryer auf fast jeder Fläche einen sicheren Stand und kann weder kippen noch verrutschen. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der Überhitzungsschutz, der dafür sorgt, dass der Aerofryer nicht zu heiß wird. Für schmackhafte und gesunde Gerichte wird die Princess-Heißluftfritteuse rasch zu ihrem neuen Lieblingsküchengerät.

Kostenlose Backform für Gebäck und Quiche im Lieferumfang
Dank des besonders großen Einsatzes passt eine 22 cm große Backform in den Innenbehälter des Princess Aerofryer. Mit der beiliegenden Backform können Sie einen Apfelkuchen oder eine Quiche für die ganze Familie backen. Außerdem können Sie mit dem Aerofryer Gemüse oder Fleisch auf einfache Weise mit weniger Fett und somit gesünder braten. Mit dem Aerofryer gibt es keine lästigen Gerüche oder Berge von Abwasch mehr, sondern einfaches und gesundes Garen an jedem Tag der Woche.

Lieferumfang:
Princess Digital Family Aerofryer, Backform, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3754 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
6497 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5.2 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Fettarme Frittier-Technologie
Rapid Air
Anzahl der Programme
7
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
9 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016051943
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigelicht
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1700 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,60*
€ 117,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,05*
€ 116,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,93*
€ 114,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
ab € 19,69*
Zubehör
Princess
901.182050.002
ab € 9,47*
Zubehör
Princess
901.182050.001
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.