Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 0092431015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ D (Mikrofon) Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 0092431015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ D (Mikrofon) Anthrazit
Inakustik 0092431015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ D (Mikrofon) Anthrazit
Inakustik 0092431015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ D (Mikrofon) Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69317154
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     0092431015
EAN/GTIN:
     4001985516643
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 15m
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18.2 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.