Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05003340001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05003340001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Wera 05003340001 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69378556
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003340001
EAN/GTIN:
     4013288187246
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
12.5 mm
Gewicht
54 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.