Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69444924
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10427000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10455000
ab € 917,56*
Ähnlich
Hansgrohe
10456000
ab € 817,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10414000
ab € 183,97*
Ähnlich
Hansgrohe
10418000
ab € 242,49*
Ähnlich
Hansgrohe
10416000
ab € 170,95*
Ähnlich
Hansgrohe
38421000
ab € 334,29*
Ähnlich
Hansgrohe
38421820
ab € 504,21*
Ähnlich
Hansgrohe
38426820
ab € 327,64*
Ähnlich
Hansgrohe
38428820
ab € 446,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.